Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle HP-99721, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle HP-99721, weiss
Handtuchrolle HP-99721, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99721
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99721
EAN/GTIN:
     4250678204026
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle HP-99721, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, mit Spezialkern, weiss, geprägt, verleimt
  • Farbe: weiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Kern: 4 cm
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 6,62167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,62*
€ 68,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,65*
€ 67,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,83*
€ 62,87
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 49,86*
€ 59,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,50*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,70*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,63*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.