Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Müllsäcke AG-885, rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LDPE Müllsäcke AG-885, rot
LDPE Müllsäcke AG-885, rot
Artikel-Nr.:
     2098-AG-885
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-885
EAN/GTIN:
     4260038113448
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

LDPE Müllsäcke AG-885, rot

  • Farbe: rot
  • Typ: 60
  • Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
  • Abmessung: 700 x 1.100 mm
  • Inhalt/Karton: 10 Rollen á 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abmessung:
700x1.100mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllbeutel, Mülltüten, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Abfallbeutel, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Rollen (ab € 4,691* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,28*
€ 86,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 71,48*
€ 85,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 69,16*
€ 82,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 67,18*
€ 79,94
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 65,81*
€ 78,31
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 61,01*
€ 72,60
pro Kartonage
ab 72 Kartonagen
€ 57,40*
€ 68,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 46,91*
€ 55,82
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,96*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,42*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,66*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 17,98*
Zubehör
Plock
SY-66245
ab € 31,52*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,88*
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,47*
Zubehör
Plock
HP-99048
ab € 17,52*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,28*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,51*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.