Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-075, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handtuchrolle AG-075, grün
Handtuchrolle AG-075, grün
Artikel-Nr.:
     2098-AG-075
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-075
EAN/GTIN:
     4260038110935
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-075, 23cm, grün

  • 100 % Zellstoffpapier,mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: grün
  • Anzahl Lagen: 2
  • Kern: ca. 4 cm
  • Rollenhöhe: 23 cm
  • Rollendurchmesser: 12 cm
  • Inhalt/Packung: 12 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
23cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, plock handtuchrolle 2-lagig, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,00*
ab € 40,28*
€ 54,82*
Lager 2098
699
€ 8,95*
ab € 32,35*
€ 54,83*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,83*
€ 65,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,73*
€ 63,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 45,98*
€ 54,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,08*
€ 53,65
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,69584* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,31*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,95*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,60*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.