Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-050-2, 20,6x24cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch AG-050-2, 20,6x24cm, hochweiss
Papierhandtuch AG-050-2, 20,6x24cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-050-2
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-050-2
EAN/GTIN:
     4260038113837
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papierhandtuch AG-050-2, 20,6x24cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: Z/Interfold
  • Blatt-Abmessung: 20,6 x 24 cm
  • Inhalt/Karton: 3750 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 / Z/Interfold
Blatt-Abmessung:
20,6x24 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 21 x 34 cm 2lagig, einmal handtücher, einmalhandtücher 2-lagig, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, Z-Falz, Interfold, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Eimaltücher, Einwegtücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.750 Stück (ab € 0,00945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,76*
€ 68,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 57,40*
€ 68,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,97*
€ 65,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,88*
€ 56,98
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 123,74*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,24*
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,08*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,21*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,62*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,86*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,81*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,68*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 3,26*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,25*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.