Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M200-LCD Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-724
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     M200-LCD
EAN/GTIN:
     0613165213316
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
- Bis zu 2x 2.5" HDD
- Intelligentes USB Display mit 20 Spalten und 2 Zeilen und 8x5 Dot Zeichengröße
- Bootable (IDE) Compact-Flash
- PWR Button und LED
- Für picoPSU-Netzteile (nicht enthalten)
- Größe 20cm (w) x 5.4cm x 24cm


Das M200-LCD-Gehäuse wurde speziell für mini-ITX Systeme entwickelt, bei denen kein CD/DVD-Laufwerk benötigt werden. Das M200-LCD kann mit jedem Mini-ITX Mainboard ausgestattet werden. Allerdings gilt dies nicht für EPIA 800, EPIA 5000 und die EPIA CN Serie, weil diese eine abweichende USB-Header-Belegung haben. Das M200-LCD unterstützt die Aufnahme von bis zu 2 IDE oder SATA 2.5" Festplatten (Kabel nicht im Lieferumfang).

Das M200-LCD-Gehäuse ist kompatibel mit der DC-DC picoPSU Netzteil-Reihe, die es Systemdesignern erlaubt für jede Applikation das passende Netzteil auszuwählen (picoPSU nicht im Lieferumfang).

Das M200-LCD-Gehäuse besitzt eine Frontklappe hinter der sich 2x USB Anschlüsse und ein bootbarer CompactFlash-Adapter befinden (im Lieferumfang enthalten).

Das M200-LCD Gehäuse kommt in neutraler, weißer Verpackung, welche es OEM Anbietern einfach macht, es in Ihre Embedded Anwendung zu integrieren.

Hinweis :Mit Intel D945GCLF Mainboard ist das LCD-Modul nicht anschließbar, da das mitgelieferte USB-Kabel zu kurz ist.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,74*
€ 78,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,79*
€ 75,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,26*
€ 66,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,23*
€ 55,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-426
ab € 19,19*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-702
ab € 23,04*
Zubehör
Mini-box
M3-ATX
ab € 48,79*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-120
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.