Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Netzadapter (12V, 7A, 84W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-702
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-702
EAN/GTIN:
     0613165213217
Zum Anschluss von VIA ITX 12V, CALU, PW70(A), PW80, diverse VIA Gehäuse,.. an das normale 230V Hausnetz.
84W max.
Stecker : 5.5mm*2.5mm
Effizienz : 90% bei Volllast


Kaltgeräte-Stromkabel (Kleeblatt-Stecker) nicht inbegriffen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1779
ab € 4,08*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1780
ab € 4,08*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-908
ab € 2,47*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1781
ab € 4,08*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1782
ab € 4,08*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1783
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.