Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC11ATKC2 (Intel Celeron N4505 bis zu 2x 2,90GHz, 1x HDMI, 1x dP, 6x USB, 1x M.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3180
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC11ATKC2000
EAN/GTIN:
     5032037233439
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
  • CPU: Intel Celeron N4505, 2C/2T, 2.00-2.90GHz, 4MB+1MB Cache, 10W TDP, Codename "Jasper Lake" (Tremont, 10nm+)
  • RAM: 2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-23466S/​DDR4-2933, max. 32GB (UDIMM)
  • Speicher: 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4/​SATA, 2280/​2242)
  • Grafik: Intel UHD Graphics (iGPU), 16EU/128SP, 0.45-0.75GHz, Codename "Jasper Lake" (Gen11)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 2x USB-A 3.1, 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H-CG), 1x Hohlbuchse (DC-In), 2x Klinke, Frontpanel-Header
  • Erweiterung: 1x M.2/​E-Key (Intel CNVi, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul)
  • Wireless: Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, 2x2, Intel AC9462), Bluetooth 5.1
  • Netzteil: extern, 1x Hohlstecker (65W/​19V)
  • VESA-Halterung: 75x75/​100x100 (inkludiert)
  • Abmessungen (BxHxT): 125x36x115 mm, 0,5 l
  • Besonderheiten: Sicherheitsschloss (Kensington), 2x Display Support
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.0 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 117,79*
€ 146,35*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 148,43*
€ 3,50*
ab € 123,32*
€ 153,80*
€ 4,50*
ab € 126,43*
€ 157,64*
Lager 2072
€ 5,80*
ab € 159,81*
€ 197,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.