Design | Gehäusetyp | UCFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Status | Launched |
| Produktreihe | Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors |
Prozessor Besonderheiten | Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Lieferumfang | Netzkabel enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
Leistungen | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10*|Linux* |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Anzahl der Display unterstützt | 2 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Zahl der DIMM Slots | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Ohne ECC | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| M.2-Kartenslot (kabellos) | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
| M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 1 |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Sonstige Funktionen | DC input Spannung | 19 V |
| ARK Prozessorerkennung | 217675 |
| Startdatum | Q1'22 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N4505 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Threads | 2 |
| Prozessor Lithografie | 10 nm |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Höhe | 36 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 65 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |