Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-3133 Herst.-Nr.: WDS100T3B0C EAN/GTIN: 0718037883885 |
| |
|
| | |
| M.2-SSD Formfaktor: M.2 2280 1TB Kapazität Schnittstelle: M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) NAND-Typ: 2D-NAND TLC, 15nm 3500 MB/s Lesegeschwindigkeit 3000 MB/s Schreibgeschwindigkeit SLC-Cache NVMe 1.4 Protokoll
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, m2 festplatte wd |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,30* | € 103,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 85,91* | € 109,52* | | | | Lager 2072 | | | | | | € 5,80* | ab € 85,14* | € 110,10* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 108,34* | € 135,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,40* | € 195,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2072 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2072 | | Versand: Lager 2072 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|