Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Blue SN570 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Blue SN570 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94376650
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3B0C
EAN/GTIN:
     718037883885
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3000 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
TBW-Bewertung
600
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.