Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FleetPC-9-B-GTX1060 Car-PC (Intel Core i7-8700T 6x4.0Ghz, NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU, Autostart-Controller, 9-48V Automotive Netzteil, 10x LAN, 3x dP, 4x HDMI) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2568
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     FleetPC-9-B-GTX1060
EAN/GTIN:
     0613165226071
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Car-PC
Fahrzeug Computer
Die FleetPC-9B Car-PC Modellreihe überzeugt durch hohe Performance und Konnektivität und durch optional integrierter NVIDIA GPU Einheit. Durch 10x LAN (optional mit 8x POE) und Dual Hot Swappable 2.5" Laufwerksschächte (RAID 0/1/5 Support) und internem mSATA/M.2 Anschluss eignet sich das System beispielsweise hervorragend für digitale IP-Video-Aufzeichnungsanwendungen (Polizei, u.ä.), aber auch für rechenintensive KI/AI-Anwendungen.

3x Mini-PCIe Steckplätze erlauben maximale Erweiterungsmöglichkeiten wie z.b. LTE, UMTS, 3G, 3.5G, GSM/GPRS, WLAN und Bluetooth. Zwei SIM Kartenslots erlauben eine redundante Mobilanbindung mit nur einer Modemkarte.

3x RS232/422/485, 4x Digital In/Out und 4x USB3.0 ermöglichen maximale Anschlussmöglichkeiten. 3x dP (+ 4x HDMI bei Systemen mit GTX Grafikkarte) Anschlüsse erlauben den Anschluss einer Vielzahl von Displays. Die optional integrierte Grafikeinheit unterstützt DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.5, OpenCL und CUDA.

Umfangreiche Einstell- und Programmiermöglichkeiten sowie Watchdogfähigkeit, optionales Backup-Batterie-Kit, Weitbereichseingang (9-48V), erweiterter Temperaturbereich (-40° bis 70°C) und Vibrations-/Schock-/eMark-Zertifizierung runden das Angebot ab und machen die FleetPC-9B-Serie zur ultimativen Plattform für mobile Anwendungen.

Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 1-2x 2.5" HDD/SSD oder mSATA SSD
- DDRIV SO-DDR-RAM

Der PC ist komplett lüfterlos und ist mit einer Intel Core i7-8700T 6x4.0Ghz CPU ausgestattet.

Verfügbare Zusatz-Module:
Der PC ist mit 4x Antennen-Ausgängen (SMA) und 3x Mini-PCIe Steckplätzen ausgestattet.
Wir empfehlen diese Module :
- LTE / HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei ME909s-120)
- Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo]

Features :
- Lüfterlos
- Intel Core i7-8700T 6x4.0Ghz CPU
- NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU (6GB RAM)
- Dual Hot Swappable SATA Storage + mSATA/M.2
- Dual Sim card slot
- 4x USB3.0
- Integriertes, intelligentes KFZ-Netzteil
- 3x RS232 von außen zugänglich
- 10x Gigabit LAN (optional 8x mit POE, max. 100W)
- 3x dP + 4x HDMI
- Watchdog
- Vorgerüstet für GPS, WLAN, BT, GSM/GPRS/3G mit ext. Antenne
- 8x DI / 4x DO
- TPM 2.0
- Vibration/Shock geprüft

Weitere Informationen:
Dimensions / Weight:
260mm W x 250mm D x 95mm H, 5.08kg
CPU:
Intel Core i7-8700T 6x4.0Ghz
Chipset / FSB:
Intel Q370
RAM:
2x SO-DDR-4 RAM (up to 32GB 2133Mhz)
Graphics:
NVIDIA® GeForce GTX 1060 GPU (1280 CUDA Cores, 6GB RAM), Support for OpenGL 4.5 and OpenCL™ 1.2(6GB RAM) Support for DirectX® 12 (Feature Level 12_0) features, VR Ready, Max Resolution (HDMI 2.0b) :4096x1260@60Hz
GPS:
Optional
Expansion:
- 3x Mini-PCIe (1x mSATA), - 1x M.2 A-E Key 2230
OS Support:
Windows 10, Linux
Vibration & Shock:
MIL-STD-810G
Operating temperature:
-40~70°C (with SSD)
Certification:
CE, FCC, eMark E13
I/O:
- 9x Gigabit LAN (Intel I210-AT) + 1x Gigabit LAN (Intel I219LM, support AMT) [optional 8x port with POE, total max. 100W], - 3x RS232/422/485, - 4x USB3.0, - DIO port (8in, 4out), - SPK Out, - MIC-In, - Line-In , - 3x dP, - 3x SMA Antenna hole (for eg. GPS, GSM/GPRS/3G, WLAN, Bluetooth)
Drive bays:
2 x 2.5" SATA HDD/SSD drive bay (Support RAID 0,1,5), 1 x mSATA / M.2
Power supply:
9~48V DC PSU included, - Power off Delay Time Setting by Software, Default 5min, -Backup Battery Kit (optional)
Lieferumfang:
- FleetPC-9B-GTX1060 PC mit Intel Core i7-8700T (6x4.0Ghz), Halterung
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.434,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.434,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.805,05*
€ 4.528,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.722,95*
€ 4.430,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.561,82*
€ 4.238,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.457,31*
€ 4.114,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.434,64*
€ 4.087,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
ME909S-120
ab € 159,95*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2569
ab € 206,82*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2300
ab € 65,24*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2039
ab € 24,19*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2038
ab € 40,55*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2486
ab € 8,17*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2325
ab € 145,35*
Zubehör
CarTFT.com
VDB-810
ab € 54,29*
Zubehör
CarTFT.com
VDB-810DR
ab € 108,36*
Zubehör
CarTFT.com
VDB-810G
ab € 61,94*
Zubehör
CarTFT.com
ZQ802XRACB-kit
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.