Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMM SO-DDR-4 4GB (DDR IV) [Low Voltage, 1.2V, Industrial, -40 bis 85°C]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2258
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2258
EAN/GTIN:
     0613165222967
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Laptopspeicher
Dieser SO-DIMM eignet sich für den Einbau in Notebooks, Industrie-PCs und generell für Industrie-Applikationen. Der Speicher ist ideal für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C ~ 85 °C.

Spezifikation
• Speicherkapazität: 4 GB
• Pin: 260
• Chipsatz: Samsung
• Bestückung: 512Mx8
• Frequenz: 2133 MHz
• Funktion: Unbuffered - Non ECC
• Bandbreite: 64 Bit
• Spannung: 1,2 V
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C - Industrieklasse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,85*
€ 99,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,94*
€ 96,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,91*
€ 89,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,60*
€ 85,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,80*
€ 74,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.