Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FleetPC-4-D Car-PC (Intel Celeron N3060 2x2.48Ghz, Autostart-Controller, 9-36V Automotive Netzteil, GPS) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2169
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     FleetPC-4-D
EAN/GTIN:
     0613165222110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
car pc
Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 2.5" HDD/SSD oder SATA DOM Modul - 1x SO-DDR-3L RAM (maximal 8GB)

Der PC ist komplett lüfterlos und ist mit einer Intel Celeron N3060 2x2.48GHz CPU ausgestattet.

Verfügbare Zusatz-Module:
Der PC ist mit 4x Antennen-Ausgängen (SMA) und 3x Mini-PCIe Steckplätzen ausgestattet (1x bereits belegt durch GPS).
Wir empfehlen diese Module :
- HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei MU609)
- Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo]

Features :
- Lüfterlos
- Intel Dual Core Celeron N3060 2.48GHz CPU
- Integriertes, intelligentes KFZ-Netzteil
- 3x RS232 von außen zugänglich
- GPS (ublox 6 with G-sensor)
- 2x Gigabit LAN
- DVI-I + HDMI
- Watchdog
- Vorgerüstet für GPS, WLAN, BT, GSM/GPRS/3G mit ext. Antenne
- 2 x DI / 2 x DO with Relay 12V / 100mA
- Vibration/Shock geprüft

Für den FleetPC-4-D bieten wir ein direktes Anschlusskabel für unsere TFT-Displays an.

Weitere Informationen:
Dimensions / Weight:
182mm W x 167.6mm D x 54mm H, 1.4kg
CPU:
Intel Dual Core Celeron N3060 2.48 GHz
RAM:
1x SO-DDR-3L RAM (up to 8GB)
Graphics:
Intel HD Graphics
GPS:
VDB-800SG (ublox 6 with G-sensor)
Expansion:
- 3x Mini-PCIe
OS Support:
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux
Vibration & Shock:
MIL-STD-810F
Operating temperature:
-40~70°C (with SSD)
Certification:
CE, FCC, eMark
I/O:
- 2x Gigabit LAN (Intel i210-AT), - 3x RS232 (2 with 232/422/485), - 2x USB3.0, - 1x USB2.0, - GPIO port (2in, 2out, with Relay 12V/100mA), - Mic-In, SPK Out, - 1x DVI-I (for DVI-D and VGA), 1x HDMI, - 4x SMA Antenna hole (for eg. GPS, GSM/GPRS/3G, WLAN, Bluetooth)
Drive bays:
1 x 2.5" SATA HDD/SSD drive bay, 1x SATA DOM
Power supply:
9~36V DC PSU included, - Power off Delay Time Setting by Software, Default 5min, -Backup Battery Kit (optional)
Lieferumfang:
- FleetPC-4-D PC mit Intel Celeron N3060 (2x2.48Ghz), Halterung
Lieferumfang 2:
- 1x Pigtail + Antenne für GPS
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 652,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 789,02*
€ 938,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 786,21*
€ 935,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 742,54*
€ 883,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 699,41*
€ 832,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 652,64*
€ 776,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
ME909S-120
ab € 159,95*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1326
ab € 61,43*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1704
ab € 6,60*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1703
ab € 6,59*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1753
ab € 37,69*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2043
ab € 29,81*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2005
ab € 0,38*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1384
ab € 32,42*
Zubehör
Huawei Technologies
ME909s-120V1
ab € 121,45*
Zubehör
Huawei Technologies
MU609
ab € 38,23*
Zubehör
Huawei Technologies
MU609
ab € 45,89*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2118
ab € 7,72*
Zubehör
CarTFT.com
VDM-700HD
ab € 267,91*
Zubehör
CarTFT.com
341027500201
ab € 79,51*
Zubehör
CarTFT.com
ZQ802XRACB
ab € 28,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.