Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2072
>
Komponenten
>
Mini-PCI(e) / Module
>
Wireless LAN / BT
>
Artikel
Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo ZQ802XRACB]
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-1324
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
ZQ802XRACB
EAN/GTIN:
0613165215839
Artikeldatenblatt
Qcom WIFI+BT Combo Card 802.11 b/g/n/ac Wireless LAN and Bluetooth 4.0 + BLE Combo Half Mini Card
The ZQ802XRACB (successor model of Q802XKN3B) is designed to provide wireless LAN and Bluetooth function on a small form factor with PCI Express interface for wireless LAN and USB interface for Bluetooth to the host system.
Key Specifications/Special Features:
Combo module compatible with IEEE802.11 a/b/g/n/ac draft2.0 1T1Rand BT4.0 + BLE.
Complies with PCI express Base specification revision 1.1 for WLAN
Complies with USB1.1 specification for Bluetooth
PCIe LTR/OBFF/L1.Off state supported
72.2Mbps receive PHY rate and 72.2 Mbps transmit PHY rate using 20Mhz bandwidth
150Mbps receive PHY rate and 150Mbps transmit PHY rate using 40MHz bandwidth
433.3Mbps transmit/receive PHY rate using 80Mhz bandwidth
802.11ac Draft 2.0 compatible WLAN
802.11e QoS Enhancement(WMM)
802.11i (WPA, WPA2)
Open, shared key, and pair-wise key authentication services
WAPI supported
Frame aggregation for increased MAC efficiency (A-MSDU, MPDU)
Low latency immediate High-Throughput Block Acknowledgement (HT-BA)
PHY-level spoofing to enhance legacy compatibility
Multi MAC ID support with Fast Channel switch
Channel management and co-existence
Transmit Opportunity (TXOP) Short Inter-Frame Space (SIFS)bursting for higher multimedia bandwidth
WiFi Direct supports wireless peer to peer applications
Supports Wake-On-Wlan via Magic Packets and Wake-up frames
Supports S3/S4 AES/TKIP group key update
Supports Win8 Network List Offload
CCA on secondary through RTS/ CTS handshake
Supports TCP/UDP/IP check sum offload
Integrated MCU to execute Bluetooth protocol stack
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
... >
Komponenten
>
Mini-PCI(e) / Module
>
Wireless LAN / BT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,21*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MiniPCIe Adapter Half-Size zu Full-Size
CarTFT.com
CTF-1516
€ 6,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.