Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS LED-Warnblinkleuchte 12V HULA-BLITZ 80690020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS LED-Warnblinkleuchte 12V HULA-BLITZ 80690020
HERTH & BUSS LED-Warnblinkleuchte 12V HULA-BLITZ 80690020
Artikel-Nr.:
     2065-2000878813
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     80 690 020
EAN/GTIN:
     4026736065362
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
HERTH & BUSS LED-Warnblinkleuchte 12V HULA-BLITZ HB 80690020
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
80 690 020
Werksnummer:
HB 80690020
Gewicht netto Kg:
0,311000
Gewicht brutto Kg:
0,311000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-80 690 020
Produktart:
LED-WARNBLINKLEUCHTE 12V H ULA-BLITZ
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.