Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA 8JS 740 026-421 JCASE-Sicherung 40A Gruen 8JS 740 026-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA 8JS 740 026-421 JCASE-Sicherung 40A Gruen 8JS 740 026-42
HELLA 8JS 740 026-421 JCASE-Sicherung 40A Gruen 8JS 740 026-42
Artikel-Nr.:
     2065-2000864410
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8JS 740 026-421 4082300161991
EAN/GTIN:
     4082300161991
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
HELLA PAL-Sicherung 40A gruen RG E HLL 8JS740026421
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8JS 740 026-421 4082300161991
Werksnummer:
HLL 8JS740026421
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-8JS 740 026-421
Produktart:
JCASE-SICHERUNG 40A GRUEN 8JS 740 026-42
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.