Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

659329 - Näherungssensor, induktiv, Schaltabstand Sn=8mm, nicht bündig, Messing-Gehäuse, zylindr. M12, 70mm lang, 800Hz, 10 to 30VDC, 3-Draht, PNP, 1S+1Ö, Stecker M12 4polig am ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
659329 - Näherungssensor, induktiv, Schaltabstand Sn=8mm, nicht bündig, Messing-Gehäuse, zylindr. M12, 70mm lang, 800Hz, 10 to 30VDC, 3-Draht, PNP, 1S+1Ö, Stecker M12 4polig am ...
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000019937
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     659329
EAN/GTIN:
     4548583724259
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OMRON - Näherungssensor, induktiv, Schaltabstand Sn=8mm, nicht bündig, Messing-Gehäuse, zylindr. M12, 70mm lang, 800Hz, 10 to 30VDC, 3-Draht, PNP, 1S+1Ö, Stecker M12 4polig am Gehäuse, doppelter Schaltabstand, Schutzklasse: IP67 / IP69k, Zulassungen: CE, E2A-M12LN08-M1-B3, Herstellernr: 659329
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,60*
€ 50,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,65*
€ 54,19*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.