Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

659313 - Näherungssensor, induktiv, Schaltabstand Sn=8mm, bündig, Edelstahl-Gehäuse, zylindr. M18, 59mm lang, 500Hz, 10 to 30VDC, 3-Draht, PNP, 1Ö+S, 10m PVC-Kabel, doppelter Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000019922
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     659313
EAN/GTIN:
     4548583724778
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OMRON - Näherungssensor, induktiv, Schaltabstand Sn=8mm, bündig, Edelstahl-Gehäuse, zylindr. M18, 59mm lang, 500Hz, 10 to 30VDC, 3-Draht, PNP, 1Ö+S, 10m PVC-Kabel, doppelter Schaltabstand, Schutzklasse: IP67 / IP69k, Zulassungen: CE, E2A-S18KS08-WP-B3 10M, Herstellernr: 659313
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,55*
€ 65,64*
€ 8,95*
ab € 50,72*
€ 69,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,73*
€ 73,81*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.