Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

656806 - Näherungsschalter, induktiv, Messing-Nickel, kurzes Gehäuse, M18, geschirmt, 8 mm, DC, 3-adrig, PNP-NO, 5 m vorverdrahtet, Ø6 mm, E2A-M18KS08-WS-B1 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
656806 - Näherungsschalter, induktiv, Messing-Nickel, kurzes Gehäuse, M18, geschirmt, 8 mm, DC, 3-adrig, PNP-NO, 5 m vorverdrahtet, Ø6 mm, E2A-M18KS08-WS-B1 5M
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000019616
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     656806
EAN/GTIN:
     4548583722897
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OMRON - Näherungsschalter, induktiv, Messing-Nickel, kurzes Gehäuse, M18, geschirmt, 8 mm, DC, 3-adrig, PNP-NO, 5 m vorverdrahtet, Ø6 mm, E2A-M18KS08-WS-B1 5M, Herstellernr: 656806
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,14*
€ 56,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,13*
€ 59,77*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.