| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000013904 Herst.-Nr.: BUS000R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Ultraschall-Sensoren, Schaltend: Ultraschall-Sensor, Kabelstecker, PNP NO, Reichweite min. 100 mm, Reichweite max. [mm] 400 mm, Herst.Nr. BUS000R-178861 - BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BALLUFF, KABEL, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,38* | € 322,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,18* | € 327,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,10* | € 361,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,43* | € 365,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|