Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor EP060EP00,3GS92 BUSM18K0PSX#BUS000R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50530315
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
balluff ultraschall sensor
ultraschall sensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Umgebungstemperatur -15 ... 70°C, Schaltfrequenz 25Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Abstandssensor, Objekterkennung, Ultraschall Abstandssensor, Ultraschallsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,63*
€ 312,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,69*
€ 318,79*
Frei Haus
ab € 315,26*
€ 365,54*
Frei Haus
ab € 320,29*
€ 369,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.