| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11870259 Herst.-Nr.: BUS000R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ultraschall-Sensor EP060EP00,3GS92 BUSM18K0PSX#BUS000R Berührungslos messen sie Füllstände, Höhen oder Durchhang, Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Hohe Auflösung, große Reichweiten und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Die Ultraschall-Sensoren unterscheiden sich über ihren Spannungs- oder Stromausgang und Varianten mit zusätzlichem Schaltausgang. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Umgebungstemperatur: | -15..70 °C | Schaltfrequenz: | 25 Hz | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,63* | € 312,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 276,69* | € 318,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,26* | € 365,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,29* | € 369,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|