| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000006811 Herst.-Nr.: BCS00U6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, 40.0x10.0x40.0 mm,Werkstoff Gehäuse PBT,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=20.00 mm, Herst.Nr. BCS00U6-222465 - BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp balluf, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, BALLUFF, KABEL, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 35,88* | € 46,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,39* | € 47,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,53* | € 47,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,73* | € 50,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,98* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|