| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000006507 Herst.-Nr.: BCS006H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Klemmen, Schließer (NO), PNP, 48.5x106.0x54.8 mm,Werkstoff Gehäuse 1.4305,IP67/akt. Fläche: IP68 10bar, Herst.Nr. BCS006H-367308 - BCS S01T401-PSCFNG-KM16-T02 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp balluf, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, BALLUFF, KLEMME, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 112,17* | € 138,12* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,89* | € 144,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,32* | € 162,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,97* | € 168,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 179,55* | € 209,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|