| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000000985 Herst.-Nr.: BAW002W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Induktiver Abstandssensor, Spannungsausgang: Induktiver Abstandssensor, Steckverbinder, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linearitätsbereich Sl min. [mm] 2.00 mm, Linearitätsbereich Sl max. [mm] 10.00 mm, bündig, M30x1,5, Herst.Nr. BAW002W-121005 - BAW M30ME-UAC10B-S04G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BALLUFF, ANALOG, INDUKTIV, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 144,42* | € 172,80* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,07* | € 175,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,54* | € 177,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,73* | € 184,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 191,18* | € 222,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|