| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000000977 Herst.-Nr.: BAW002H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Induktiver Abstandssensor, Stromausgang: Induktiver Abstandssensor, Steckverbinder, Strom fallend bei Annäherung, PNP / Analog, 0.00...20.00 mA, Linearitätsbereich Sl min. [mm] 1.00 mm, Linearitätsbereich Sl max. [mm] 5.00 mm, bündig, M18x1,0, Herst.Nr. BAW002H-120688 - BAW M18MI-IAC50B-S04G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BALLUFF, ANALOG, INDUKTIV, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 122,42* | € 154,34* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,14* | € 160,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 159,11* | € 200,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|