| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000000970 Herst.-Nr.: BAW0026 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Induktiver Abstandssensor, Spannungsausgang: Induktiver Abstandssensor, Steckverbinder, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / Analog+Temperaturausgang, 0.00 V...10.00 V, Linearitätsbereich Sl min. [mm] 1.00 mm, Linearitätsbereich Sl max. [mm] 5.00 mm, bündig, M18x1,0, Herst.Nr. BAW0026-123641 - BAW M18ME-UAE50B-S04G-K |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BALLUFF, ANALOG, INDUKTIV, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 149,15* | € 179,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,19* | € 185,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,41* | € 185,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,19* | € 192,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|