| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000038593 Herst.-Nr.: 1100215 EAN/GTIN: 4047084458576 |
| |
|
| | |
| SICK - Durchflusssensoren, FTMg, Messrohrnennweite: DN 20, Maximale Durchflussgeschwindigkeit: = 150 m/s, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4305, PA6, Viton®, Aluminium, Prozessanschluss: G ¾ (nach DIN ISO 228-1), Ausgangssignal: Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrierter Webserver, Prozesstemperatur: –20 °C ... +60 °C, Prozessdruck: 0 bar ... 16 bar, Herstellernr.: 1100215 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflusssensor luft, durchflussmengenmesser, sick durchflusssensor, SICK, SENSOR, ETHERNET, ALUMINIUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 824,11* | € 914,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 823,40* | € 917,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 836,24* | € 926,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 838,55* | € 960,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|