| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000033424 Herst.-Nr.: 1078006 EAN/GTIN: 4047084404856 |
| | |
|
| | |
| SICK - Magnetische Näherungssensoren, MQ, Schaltabstand Sn: 60 mm, Quaderform (B x H x T): 10 mm x 16 mm x 28 mm, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Gehäusematerial: Kunststoff, Schaltfunktion: Schließer, Herstellernummer: 1078006 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 62,56* | € 80,55* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,17* | € 83,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,29* | € 85,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,40* | € 87,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|