Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6043146-TBT-1PBS21006PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000029962
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6043146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer TBT, TBT-1PBS21006PZ, Ausgangssignal Pt100, 4-Leiter, -50 ... +250 degC, Kabeldurchführung M16x1,5, IP 67, Klemmverschraubung 1/2'' NPT, CrNi-Stahl-Klemmring, Einbaulänge/ Durchmesser: 100 mm / 6 mm, Herstellernr.: 6043146
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100, SICK, KABEL, KLEMMRING, THERMOMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 300,65*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,51*
€ 301,22*
Frei Haus
ab € 253,78*
€ 303,52*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.