| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000022349 Herst.-Nr.: 1041290 EAN/GTIN: 4047084171246 |
| | |
|
| | |
| Codeleser CLV 650-0000 Autofokus Standard, Linienscanner gerader Lichtaustritt, Modulbreiten von 0,25 - 1,0 mm, Hostschnittstelle RS232 + RS422/RS485, CAN Schnittstelle, Leitung ca. 0,90m mit 15pol. D-Sub-, HD-Stecker (Stiftleiste), Betriebsspannung: DC 18V-30V, Herstellernr.: 1041290 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, sick barcode scanner, barcode scanner, SICK, LEISTE, SCHNITTSTELLE, STECKER, STIFTLEISTE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.555,17* | € 3.754,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.468,10* | € 3.759,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.593,60* | € 3.779,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.116,12* | € 4.311,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.111,33* | € 4.311,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|