Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel Laser, Erfassungsbereich 1625mm 30V, 18 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133746
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLV650-0000
EAN/GTIN:
     4047084171246
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp = Kabel
Optische Technologie = Laser
Erfassungsbereich = 1625mm
Gleichspannung max. = 30V
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme = 8,5 W
Länge = 61mm
Breite = 96mm
Tiefe = 38mm

ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDer Hochleistungsscanner CLV65x mit Autofokus erkennt Barcodes mit verschiedenen Modulbreiten von 0,25 mm bis 1,0 mm und hat eine extrem hohe Schärfentiefe. Je nach Modulbreite können Lesebreiten von bis zu 1.600 mm bei einer Schärfentiefe von 1.425 mm erreicht werden. Er kombiniert Hochleistungsmesswerte mit dem weiterentwickelten SMART-Code-Rekonstruktionssystem, einem Lesealgorithmus, der Barcodes genau erkennen und dekodieren kann, selbst wenn sie beschädigt, schlecht gedruckt oder teilweise abgedeckt sind. Die gesamte Produktfamilie ist so flexibel konzipiert, dass fast alle Leseanforderungen und Ausgabeformate perfekt erfüllt werden können. Diagnosedaten wie Leseratenstatistiken, Scannerüberwachungsdaten usw. können über den integrierten Webserver abgerufen werden, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist. Dieser Scanner mit integriertem Ethernet- und Autofokus-System ist der kompakteste seiner Klasse und eignet sich ideal für den Einsatz in Lager- und Fördersystemen.AnwendungenKostengünstig, da automatischer Fokus bedeutet, dass keine Varianten oder zusätzliche Lichtschranken für die Fokuseinstellung erforderlich sind Intelligente automatische Einrichtung und Multifunktionsdrucktasten sparen Zeit bei der Inbetriebnahme Einfache Ausführung von Firmware-Updates über die microSD-Speicherkarte: Kein PC erforderlich Die verbesserte SMART-Technologie liest beschädigte und teilweise verdunkelt Codes und erhöht so die Lesegeschwindigkeit Erhöhte Scannerintelligenz ermöglicht eine ausgeklügelte Konfiguration logischer Operationen und reduziert so den Programmieraufwand des Steue
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp:
Kabel
Optische Technologie:
Laser
Erfassungsbereich:
1625mm
Gleichspannung max.:
30V
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme:
8,5 W
Länge:
61mm
Breite:
96mm
Tiefe:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, sick barcode scanner, barcode scanner, 2133746, Automation, Sensoren, RFIDs, Sick, CLV6500000, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.191,66*
€ 3.377,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.093,22*
€ 3.382,38*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.443,65*
€ 3.639,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.119,92*
€ 4.316,78*
Frei Haus
ab € 4.109,29*
€ 4.317,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.382,38*
€ 4.025,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.363,44*
€ 4.002,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.272,77*
€ 3.894,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.111,57*
€ 3.702,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.093,22*
€ 3.680,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.