| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000005771 Herst.-Nr.: 6025679 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IM12-04BPS-ZCK, Induktiver Näherungssensor, Sn 4 mm, bündig, Steckeranschluß M12 x 1 mm, Gehäuselänge: 52,5 mm, DC 3-Leitung,PNP,Schließer, Herstellernr.: 6025679 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 24vdc, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, SICK, INDUKTIV, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 63,76* | € 80,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,65* | € 83,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,67* | € 87,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,30* | € 89,65* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,89* | € 90,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|