| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000005687 Herst.-Nr.: 6025865 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IM08-02BPO-ZTK, Induktiver Näherungssensor, SN 2 mm, bündig, Steckeranschluß M8 x 1 mm, Gehäuselänge: 40 mm, DC 3-Leiter, PNP, Öffner, Herstellernr.: 6025865 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungsschalter sick, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor pnp, SICK, INDUKTIV, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 73,48* | € 89,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,70* | € 93,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,08* | € 96,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,17* | € 99,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,35* | € 100,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|