Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000057256 Herst.-Nr.: 1006733 EAN/GTIN: 4055626478227 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder / Verbindungsleitung mit 2 Leiterplattensteckern, Bemessungsstrom: 9 A, Kopf 1: 3-polig , Rastermaß: 5,08 mm , Crimpanschluss , Leitung 1: Kabellänge: 0,38 m, Farbe: schwarz, blau, Kabeltyp:mPPE-Litze, Kopf 2: 3-polig, Produktmerkmal: Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-Litze, Herstellernummer: 1006733 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, PHOENIX, 3-POLIG, KABEL, KONFEKTIONIERT, LEITERPLATTE, LITZE, STECKER, STECKVERBINDER, VERBINDUNGSLEITUNG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,93* | € 345,68* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 300,20* | € 350,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 300,95* | € 350,52* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,26* | € 353,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,9386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|