Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3211903 - Sicherungsreihenklemme PT 4-HESILED 24 (5X20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211903
EAN/GTIN:
     4046356482530
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
3211903 - Sicherungsreihenklemme PT 4-HESILED 24 (5X20), Hebel-Sicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V DC
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,20*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,21*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,75715*
€ 5,47715*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,8572*
€ 5,5972*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 202,07*
€ 232,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,50*
€ 276,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,90*
€ 262,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,18*
€ 256,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 210,55*
€ 250,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 205,30*
€ 244,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 202,07*
€ 240,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 17,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 318,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.