Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1952539 - Grundleiste MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952539
EAN/GTIN:
     4017918919641
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
MOSFET
MOSFET-Transistor
Stiftleiste
1952539 - Grundleiste MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 14 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter ''Downloads''.
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, PHOENIX, GRUNDLEISTE, LEISTE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
55
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,13655*
€ 2,48655*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4792*
€ 2,7692*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5972*
€ 2,8772*
25 Tage
nicht lagernd
55
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,77*
€ 3,08*
18 Tage
nicht lagernd
55
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8353*
€ 3,1653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 2,48655*
€ 2,95899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34655*
€ 2,79239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13655*
€ 2,54249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 136,76025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.