| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000012352 Herst.-Nr.: 1525584 EAN/GTIN: 4046356022323 |
| |
|
| | |
| 1525584 - Bussystem-Einbausteckverbinder SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910, Bus-System-Einbaustecker, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 10 m Buskabel, 2x 0,25 mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, profibus kabel 10 meter m12, rundsteckverbinder sonstige, profibus buskabel m12, PHOENIX, 2-POLIG, KABEL, PROFIBUS, STECKER, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,69* | € 58,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,07* | € 58,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,44* | € 58,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,58* | € 59,12* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 44,83* | € 59,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|