| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000062594 Herst.-Nr.: GJL1213501R0001 EAN/GTIN: 4013614053610 |
| |
|
| | |
| Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter., Herstellernummer: GJL1213501R0001 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, motorschütz 5,5kw, ABB, 2-POLIG, HILFSSCHALTER, INDUKTIV, SPULE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,73* | € 27,47* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 19,58* | € 27,49* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,27* | € 31,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,37* | € 31,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 26,14* | € 34,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|