Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SAM461000R1015 - Kurzschluss-Schutzschalter 42 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000000438
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM461000R1015
EAN/GTIN:
     4013614486166
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Motorstarter
Schutzschalter
Kurzschluss-Schutzschalter MO165 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 30 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 55 mm. Das Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen für 125 A erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Geräte. Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment., Herstellernummer: 1SAM461000R1015
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter 3pol, ABB, SCHALTSCHRANK, SCHUTZSCHALTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,11*
€ 149,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,37*
€ 151,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,89*
€ 171,55*
Frei Haus
ab € 169,45*
€ 213,90*
Lager 2064
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,90*
€ 281,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.