| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000005533 Herst.-Nr.: 6625471 EAN/GTIN: 4047101333787 |
| |
|
| | |
| 6625471 - RKS8T-0,6-RSS8T/TEL / Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt Leitungslänge: 0.6 Meter Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, chemikalien- und ölbeständig, flammwidrig, beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 M12-Stecker, gerade, 8-polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, turck sensorkabel, as-i kabel, sensorleitung 0,6m, TURCK, 8-POLIG, KUPPLUNG, SENSOR, SENSORLEITUNG, STECKER, VERBINDUNGSLEITUNG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 25,74* | € 34,37* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,69* | € 35,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,78* | € 35,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,12* | € 36,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,74* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|