| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000005515 Herst.-Nr.: 6625441 EAN/GTIN: 4047101269642 |
| |
|
| | |
| 6625441 - RKC4T-5-RSC4T/TEL / Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung M12-Kupplung, gerade, 3-polig Leitungslänge: 5.0 Meter Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, chemikalien- und ölbeständig, flammwidrig, beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 M12-Stecker, gerade, 3-polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, TURCK, 3-POLIG, KUPPLUNG, SENSOR, SENSORLEITUNG, STECKER, VERBINDUNGSLEITUNG |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,89* | € 8,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,26* | € 9,24* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,34* | € 9,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,14* | € 10,31* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 8,56* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|