| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000003295 Herst.-Nr.: 3083580 EAN/GTIN: 0662488835804 |
| |
|
| | |
| 3083580 - SLPR25-830P8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 830 mm (L1) Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion max. Reichweite: 7000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,85* | € 1.454,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.376,29* | € 1.455,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.391,90* | € 1.468,19* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.439,46* | € 1.514,47* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.575,26* | € 1.694,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|