| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21899376 Herst.-Nr.: 3083580 EAN/GTIN: 0662488835804 |
| |
|
| | |
| Lichtvorhang Empfänger SLPR25-830P8 Personenschutz Lichtvorhang, Empfänger, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 830 mm (L1), Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion, max. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 28 mm | Höhe des Sensors: | 829 mm | Länge des Sensors: | 26 mm | Kaskadierbar: | nein | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 500 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,31* | € 1.442,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.382,29* | € 1.443,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.388,39* | € 1.457,07* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.378,06* | € 1.472,85* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.430,77* | € 1.504,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|