| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000001221 Herst.-Nr.: 16880 EAN/GTIN: 4047101084573 |
| |
|
| | |
| 16880 - BID2-G180-AP6/S220 / Induktiver Sensor für hohe Drücke Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4305 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Kabellänge 2 m zulässiger statischer Druck 100 bar Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, TURCK, INDUKTIV, KABEL, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 166,57* | € 196,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,08* | € 197,13* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,32* | € 200,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,77* | € 204,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,33* | € 205,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|