| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000001017 Herst.-Nr.: 1635332 EAN/GTIN: 4047101130836 |
| |
|
| | |
| 1635332 - NI15U-EM18-AP6X-H1141 / Induktiver Sensor Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen Bemessungsschaltabstand: 15 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, gewinde rohr, gewinderohr edelstahl, TURCK, DÄMPFUNG, INDUKTIV, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,71* | € 80,97* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 67,44* | € 80,99* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,46* | € 84,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,57* | € 85,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,09* | € 85,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|