| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000913 Herst.-Nr.: 1634765 EAN/GTIN: 4047101209914 |
| |
|
| | |
| 1634765 - NI30U-EM30WDTC-AP6X / Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie Gewinderohr, M30x1,5, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Klemmenraum Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von -40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, für den Lebensmittelbereich geeignet Bemessungsschaltabstand: 30 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 87,18* | € 107,87* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,05* | € 110,72* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,96* | € 112,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,88* | € 114,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,48* | € 114,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|