| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000077 Herst.-Nr.: 10880 EAN/GTIN: 4047101065053 |
| |
|
| | |
| 10880 - BID2-G180-Y0/S220 / Induktiver Sensor für hohe Drücke Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4305 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m zulässiger statischer Druck 100 bar Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv turck, TURCK, INDUKTIV, KABEL, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 140,80* | € 169,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,14* | € 173,40* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,83* | € 176,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,42* | € 179,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,13* | € 180,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|