| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000070 Herst.-Nr.: 1070036 EAN/GTIN: 4047101064568 |
| |
|
| | |
| 1070036 - BIM-EM12E-Y1X / Magnetfeld-Sensor Magnetinduktiver Näherungssensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31-15-5 Bemessungsschaltabstand: 90 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, turck induktiver näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, turck magnetischer näherungsschalter, TURCK, INDUKTIV, KABEL, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,45* | € 73,04* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 59,31* | € 73,77* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,87* | € 76,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,00* | € 77,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,32* | € 77,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|