| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000038 Herst.-Nr.: 10245 EAN/GTIN: 4047101062380 |
| |
|
| | |
| 10245 - BI5-P18-Y1/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 5 mm, bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 49,18* | € 62,93* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,65* | € 64,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,48* | € 65,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,03* | € 66,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,38* | € 66,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|